Eriks
FESTO

FESTO Flensbevestiging CRFV-50 161860

  • ERIKS:11631924
  • Fabrikant:4052568036379
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,74/ stukexcl. btw

€ 17,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRFV
Uitvoering
Voorflensmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
50 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
292 g