Eriks
FESTO

FESTO Flensbevestiging CRFNG-63 161849

  • ERIKS:11631913
  • Fabrikant:4052568129323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,85/ stukexcl. btw

€ 131,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRFNG
Uitvoering
Voorflensmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
63 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
680 g