Eriks
FESTO

FESTO Flensbevestiging CRFNG-40 161847

  • ERIKS:11631911
  • Fabrikant:4052568129309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,73/ stukexcl. btw

€ 91,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRFNG
Uitvoering
Voorflensmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
40 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
291 g