Eriks
FESTO

FESTO Flensbevestiging CRFNG-32 161846

  • ERIKS:11631910
  • Fabrikant:4052568072094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,65/ stukexcl. btw

€ 79,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRFNG
Uitvoering
Voorflensmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
32 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
220 g