Eriks
FESTO

FESTO Flensbevestiging CRFNG-125 185363

  • ERIKS:11635227
  • Fabrikant:4052568144562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 274,77/ stukexcl. btw

€ 332,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRFNG
Uitvoering
Voorflensmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
125 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
3787 g