Eriks
FESTO

FESTO Filter MS9-LF-G-EUV 564107

  • ERIKS:12265633
  • Fabrikant:4052568211387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,62/ stukexcl. btw

€ 196,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS9
Grootte
9
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
2000 g