Eriks
FESTO

FESTO Filter MS9-LF-G-EUM 564106

  • ERIKS:12265632
  • Fabrikant:4052568211370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,67/ stukexcl. btw

€ 165,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS9
Grootte
9
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
2000 g