Eriks
FESTO

FESTO Filter MS6-LF-1/4-ERM 529631

  • ERIKS:11645893
  • Fabrikant:4052568085384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,53/ stukexcl. btw

€ 56,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Grootte
6
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Handmatig
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2500
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 20 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Kunststof
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
PE
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
600 g