Eriks
FESTO

FESTO Filter MS6-LF-1/2-CUV-Z 529614

  • ERIKS:11645877
  • Fabrikant:4052568164058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,33/ stukexcl. btw

€ 121,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Grootte
6
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Automatisch
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
3200
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Reservoirbescherming
Geïntegreerd
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
PE
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
820 g