€ 58,71/ stukexcl. btw
€ 71,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS4 |
Grootte | 4 |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Filterfijnheid | 5 µm |
Aftaptype | Automatisch |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 1000 |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 12 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Reservoirbescherming | Kunststof |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | PE |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 189 g |