Eriks
FESTO

FESTO Filter MS4-LF-1/4-ERM-Z 529400

  • ERIKS:11645784
  • Fabrikant:4052568084974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,12/ stukexcl. btw

€ 36,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4
Grootte
4
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Handmatig
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1700
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 14 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Kunststof
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
PE
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
189 g