€ 48,94/ stukexcl. btw
€ 59,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS4 |
Grootte | 4 |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 5 µm |
Aftaptype | Handmatig |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 1300 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 14 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Aluminium legering |
Reservoirbescherming | Geïntegreerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | PE |
Gewicht | 349 g |