Eriks
FESTO

FESTO Filter MS12-LF-G-CUV 537152

  • ERIKS:11648028
  • Fabrikant:4052568172275
Image 1
Opslaan in lijst

€ 376,14/ stukexcl. btw

€ 455,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS12
Grootte
12
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Automatisch
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
14000
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Reservoirbescherming
Geïntegreerd
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Sinterbrons
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
7000 g