Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-D-MINI-A 192554

  • ERIKS:11638098
  • Fabrikant:4052568079512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,66/ stukexcl. btw

€ 206,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LF
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
250 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Filter MS4-LF-1/4-ERV 529401

  • Eriks:11645785
  • Manufacturer:529401

€ 53,31/ stukexcl. btw

€ 64,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026