Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-D-MINI 192551

  • ERIKS:11638096
  • Fabrikant:4052568079499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,78/ stukexcl. btw

€ 85,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LF
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
250 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Filter MS4-LF-1/4-ERM 529399

  • Eriks:23212331
  • Manufacturer:529399

€ 27,36/ stukexcl. btw

€ 33,11incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026