€ 112,72/ stukexcl. btw
€ 136,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LF |
Grootte | Midi |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Filterfijnheid | 40 µm |
Aftaptype | Handmatig |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Reservoirbescherming | Metaal |
Materiaal filterelement | PE |
Gewicht | 700 g |
€ 42,25/ stukexcl. btw
€ 51,12incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026