Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-D-5M-MINI 192557

  • ERIKS:11638101
  • Fabrikant:4052568014940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,13/ stukexcl. btw

€ 106,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LF
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
250 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Filter MS4-LF-1/4-CRM 529395

  • Eriks:11645780
  • Manufacturer:529395

€ 27,36/ stukexcl. btw

€ 33,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026