Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-D-5M-MIDI-A 192561

  • ERIKS:11638104
  • Fabrikant:4052568152307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,47/ stukexcl. btw

€ 283,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LF
Grootte
Midi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
700 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Filter MS6-LF-1/2-CRV 529609

  • Eriks:11645873
  • Manufacturer:529609

€ 68,22/ stukexcl. btw

€ 82,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026