€ 91,94/ stukexcl. btw
€ 111,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LF |
Grootte | Mini |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Filterfijnheid | 5 µm |
Aftaptype | Handmatig |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 1100 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Reservoirbescherming | Metaal |
Materiaal filterelement | PE |
Gewicht | 250 g |
€ 27,36/ stukexcl. btw
€ 33,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026