€ 246,14/ stukexcl. btw
€ 297,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LF |
Grootte | Midi |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Filterfijnheid | 5 µm |
Aftaptype | Automatisch |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 1800 |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 12 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Reservoirbescherming | Metaal |
Materiaal filterelement | PE |
Gewicht | 700 g |
€ 75,12/ stukexcl. btw
€ 90,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026