Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-3/8-D-5M-MIDI 162613

  • ERIKS:11632262
  • Fabrikant:4052568072322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,26/ stukexcl. btw

€ 176,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LF
Grootte
Midi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Handmatig
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1800
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
700 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Filter MS6-LF-3/8-CRM 529639

  • Eriks:11645901
  • Manufacturer:529639

€ 46,53/ stukexcl. btw

€ 56,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026