€ 290,15/ stukexcl. btw
€ 351,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LF |
Grootte | Maxi |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Aftaptype | Handmatig |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 5000 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Reservoirbescherming | Metaal |
Materiaal filterelement | PE |
Gewicht | 1340 g |