Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-3/4-D-5M-MAXI-A 162624

  • ERIKS:23212242
  • Fabrikant:4052568131708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 422,91/ stukexcl. btw

€ 511,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LF
Grootte
Maxi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Automatisch
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
3600
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
1340 g