Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-3/4-D-5M-MAXI 162616

  • ERIKS:11632264
  • Fabrikant:4052568131623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 323,01/ stukexcl. btw

€ 390,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LF
Grootte
Maxi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Handmatig
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
3600
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
1340 g