Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-1-D-5M-MAXI-A 162625

  • ERIKS:11632272
  • Fabrikant:4052568131715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 422,91/ stukexcl. btw

€ 511,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LF
Grootte
Maxi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1 in
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Automatisch
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
3800
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
1440 g