Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-1/8-D-MINI-A 159616

  • ERIKS:11631366
  • Fabrikant:4052568071714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,47/ stukexcl. btw

€ 211,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LF
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Automatisch
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1000
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
250 g