Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-1/8-D-MINI 159612

  • ERIKS:23212277
  • Fabrikant:4052568071691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,58/ stukexcl. btw

€ 90,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LF
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Handmatig
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1000
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
250 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Filter MS4-LF-1/8-ERM 529407

  • Eriks:11645791
  • Manufacturer:529407

€ 30,12/ stukexcl. btw

€ 36,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026