Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-1/8-D-5M-MINI 162610

  • ERIKS:11632260
  • Fabrikant:4052568072308
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,94/ stukexcl. btw

€ 111,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LF
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Handmatig
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
800
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
250 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Filter MS4-LF-1/8-CRM 529403

  • Eriks:11645787
  • Manufacturer:529403

€ 30,12/ stukexcl. btw

€ 36,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026