€ 125,00/ stukexcl. btw
€ 151,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LFU |
Materiaal huis | PP |
Doorlaat bij 6 Bar | > = 4700 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Geluiddemping | 40 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Filterfijnheid | 1 µm |
Aftaptype | Handmatig |
Gewicht | 190 g |