Eriks
FESTO

FESTO Filter-geluiddemper LFU-1/4 539132

  • ERIKS:11648824
  • Fabrikant:4052568005665
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,35/ stukexcl. btw

€ 126,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFU
Materiaal huis
PP
Doorlaat bij 6 Bar
> = 4000 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Geluiddemping
40
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Handmatig
Gewicht
190 g