€ 177,06/ stukexcl. btw
€ 214,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LFU |
Materiaal huis | PP |
Doorlaat bij 6 Bar | 6000 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Geluiddemping | 40 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 100 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Filterfijnheid | 1 µm |
Aftaptype | Handmatig |