Eriks
FESTO

FESTO Filter-geluiddemper LFU-1 10495

  • ERIKS:11626986
  • Fabrikant:4052568009069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 295,14/ stukexcl. btw

€ 357,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFU
Materiaal huis
PP
Doorlaat bij 6 Bar
12500 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Geluiddemping
40
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 100 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Handmatig