€ 242,36/ stukexcl. btw
€ 293,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS9 |
Grootte | 9 |
Functie | Filter-regelaar |
Filterfijnheid | 40 µm |
Met manometer | Ja |
Aftaptype | Handmatig |
Materiaal reservoir | Aluminium legering |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Afsluitbaar | Ja |
Gewicht | 2400 g |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |