Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS 564116

  • ERIKS:12267851
  • Fabrikant:4052568211479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,65/ stukexcl. btw

€ 254,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS9
Grootte
9
Functie
Filter-regelaar
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Gewicht
2400 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten