Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel MS6-LFR-3/8-D7-EUV-AS 529234

  • ERIKS:11645769
  • Fabrikant:4052568163938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,83/ stukexcl. btw

€ 158,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Grootte
6
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Debiet
4000 l/min
Gewicht
1087 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja