Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS 529218

  • ERIKS:11559770
  • Fabrikant:4052568163846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,64/ stukexcl. btw

€ 127,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Grootte
6
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.3 - 7 bar
Debiet
5000 l/min
Gewicht
875 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Alternatieven

€ 83,01/ stukexcl. btw

€ 100,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026