Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z 529205

  • ERIKS:11645742
  • Fabrikant:4052568163792
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,05/ stukexcl. btw

€ 93,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Grootte
6
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
rechts ? links
Afsluitbaar
Ja
Debiet
2200 l/min
Gewicht
875 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja