Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z 529191

  • ERIKS:11645728
  • Fabrikant:4052568163723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,64/ stukexcl. btw

€ 127,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Grootte
6
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
rechts ? links
Afsluitbaar
Ja
Debiet
4500 l/min
Gewicht
875 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja