Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS 530340

  • ERIKS:11646257
  • Fabrikant:4052568164928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,80/ stukexcl. btw

€ 143,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Grootte
6
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Debiet
4000 l/min
Gewicht
1087 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten