Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS 530338

  • ERIKS:23282861
  • Fabrikant:4052568164911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,86/ stukexcl. btw

€ 112,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Grootte
6
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Debiet
4000 l/min
Gewicht
1087 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten