Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS 529186

  • ERIKS:11645724
  • Fabrikant:4052568015640
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,93/ stukexcl. btw

€ 116,08incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Grootte
6
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Debiet
4000 l/min
Gewicht
875 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten