€ 77,05/ stukexcl. btw
€ 93,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS6 |
Grootte | 6 |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Filterfijnheid | 5 µm |
Met manometer | Ja |
Aftaptype | Handmatig |
Materiaal reservoir | PC |
Stromingsrichting | rechts ? links |
Afsluitbaar | Ja |
Debiet | 5600 l/min |
Gewicht | 875 g |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |