Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS 529166

  • ERIKS:11545468
  • Fabrikant:4052568163570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,47/ stukexcl. btw

€ 108,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4
Grootte
4
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.3 - 7 bar
Debiet
1000 l/min
Gewicht
275 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Alternatieven

€ 71,77/ stukexcl. btw

€ 86,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026