Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS 535720

  • ERIKS:11647425
  • Fabrikant:4052568169350
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,84/ stukexcl. btw

€ 124,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4
Grootte
4
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Debiet
1200 l/min
Gewicht
475 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten