Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS 529144

  • ERIKS:11645688
  • Fabrikant:4052568084820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,30/ stukexcl. btw

€ 66,91incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4
Grootte
4
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Debiet
1500 l/min
Gewicht
275 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Alternatieven

€ 46,55/ stukexcl. btw

€ 56,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026