Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS 537150

  • ERIKS:11648026
  • Fabrikant:4052568172251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 542,17/ stukexcl. btw

€ 656,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS12
Grootte
12
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
Intern
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Debiet
14000 l/min
Gewicht
7000 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja