Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFRS-1/4-D-MINI 194708

  • ERIKS:11638870
  • Fabrikant:4052568154387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 376,90/ stukexcl. btw

€ 456,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFRS
Grootte
Mini
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
1400 l/min
Gewicht
560 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten