Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-3/8-D-O-MIDI 162689

  • ERIKS:11632330
  • Fabrikant:4052568132163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,29/ stukexcl. btw

€ 237,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Midi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
3100 l/min
Gewicht
830 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten