Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-3/8-D-MINI-A 162684

  • ERIKS:23212247
  • Fabrikant:4052568004576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 258,93/ stukexcl. btw

€ 313,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Mini
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
1600 l/min
Gewicht
460 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 81,25/ stukexcl. btw

€ 98,31incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026