Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-3/8-D-MIDI-A 159583

  • ERIKS:23212246
  • Fabrikant:4052568011796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,78/ stukexcl. btw

€ 378,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Midi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
3100 l/min
Gewicht
920 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 105,64/ stukexcl. btw

€ 127,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026